※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 切削(SUS310S)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42213963
品番
M42
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M42
材質
SUS310S
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
34
厚さ(mm)
34
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
65
二面幅S(mm)
65
ねじ山種類
メートル並目