※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 六角ナット 1種 切削(SUS403) 大阪魂 42213997 M6 六角ナット 1種 切削(SUS403) 大阪魂 42213997 M6 六角ナット 1種 切削(SUS403) 大阪魂 42213997

六角ナット 1種 切削(SUS403)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42213997 品番 M6
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
ねじの呼び寸法M6 材質SUS403 ねじピッチ1.0 寸法m(mm)5 厚さ(mm)5 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 二面幅S(mm)10 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.18MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42214015
2016-01-07
用途:
製品に取り付け

発送予定日に発送されなかったので、納期に間に合わせることができなかった。
今度からは、発送予定日は当てにしない。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3792:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする