曜日別特売
M10 六角ナット 1種 切削(SUS403) 大阪魂 42214015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 六角ナット 1種 切削(SUS403) 大阪魂 42214015
M10 六角ナット 1種 切削(SUS403) 大阪魂 42214015

六角ナット 1種 切削(SUS403)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼び寸法M10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)8
内容量1パック(2個)注文コード42214015品番M10
販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
ねじの呼び寸法M10材質SUS403ねじピッチ1.5寸法m(mm)8厚さ(mm)8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)17二面幅S(mm)17ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42214015
2016-01-07
用途: 製品に取り付け

発送予定日に発送されなかったので、納期に間に合わせることができなかった。
今度からは、発送予定日は当てにしない。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3792:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする