※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 切(SUS430(A))
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42214112
品番
M8
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
SUS430
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
二面幅S(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.18MB)