大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
42214173
品番
M3
在庫数量:残り9点
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥559
¥
399
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M3
材質
黄銅
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目