大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42214225
品番
M10
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
黄銅
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.17MB)