※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42214295 M2.5 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42214295

六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42214295 品番 M2.5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M2.5 材質黄銅 ねじピッチ0.45 寸法m(mm)2 厚さ(mm)2 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)5 表面処理ニッケル 二面幅S(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42214243
2023-05-22
用途:
ドラレコのカバーのネジに使用

純正のネジよりは
使い勝手が良くなった。
手で回せるようになった。

対象商品:
42214243
2022-08-28
用途:
ネジ締め
教育・研究機関

小さなサイズですが,容易に入手でき,大変助かっています.製品としても何ら支障なく使用出来ています.

対象商品:
42214365
2021-07-09
用途:
簡易的なネジ穴として
飲食業

基板の固定ネジ穴として、はんだ付けしました。
そのままでもはんだ付けは可能ですが、多少削って使用しました。

対象商品:
42214252
2017-09-26
用途:
電子機器の組み立て

サイズが一通り揃っていて助かる。
品質、価格、納期共に満足。

対象商品:
42214243
2016-02-23
用途:
精密機器の組み立て

近くのホームセンターでは素材が鉄製しか置いていないので購入したのですが
加工し易く錆も出ないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする