曜日別特売
M3.5 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42214322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42214322
M3.5 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42214322

六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼び寸法M3.5
M3.5
M1.4
M1.6
M1.7
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
ねじピッチ0.6
厚さ(mm)2.8
内容量1パック(25個)注文コード42214322品番M3.5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M3.5材質黄銅ねじピッチ0.6寸法m(mm)2.8厚さ(mm)2.8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)6表面処理ニッケル二面幅S(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42214243
2023-05-22
用途: ドラレコのカバーのネジに使用

純正のネジよりは
使い勝手が良くなった。
手で回せるようになった。

対象商品 : 42214243
2022-08-28
用途: ネジ締め
教育・研究機関

小さなサイズですが,容易に入手でき,大変助かっています.製品としても何ら支障なく使用出来ています.

対象商品 : 42214365
2021-07-09
用途: 簡易的なネジ穴として
飲食業

基板の固定ネジ穴として、はんだ付けしました。
そのままでもはんだ付けは可能ですが、多少削って使用しました。

対象商品 : 42214252
2017-09-26
用途: 電子機器の組み立て

サイズが一通り揃っていて助かる。
品質、価格、納期共に満足。

対象商品 : 42214243
2016-02-23
用途: 精密機器の組み立て

近くのホームセンターでは素材が鉄製しか置いていないので購入したのですが
加工し易く錆も出ないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする