※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22 六角ナット 1種(316L) 大阪魂 42214584 M22 六角ナット 1種(316L) 大阪魂 42214584

六角ナット 1種(316L)

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42214584 品番 M22
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼び寸法M22 材質SUS316L ねじピッチ2.5 寸法m(mm)18 厚さ(mm)18 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)32 寸法e(mm)約37 二面幅S(mm)32 寸法dk(Φmm)約31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42214505
2024-09-06
用途:
2枚のSUS板で挟んで締め付ける
サイエンスラボ鈴木 様 (製造業)

高温に晒されるのでこの材質を選択、表面が綺麗になめらかなので手触りは良いが、スパナが滑りやすい。

対象商品:
42214523
2023-06-05
用途:
ネジを落として

ネジ用として使っています。味もあり、デザイン性もあるので、会社で使っているとおしゃれな感じに

対象商品:
42214523
2017-09-07
用途:
木工の組み立て
医療・福祉・介護関連業

質感も良いですし、錆びる心配が無いので安心感があります。

対象商品:
42214496
2016-12-14
用途:
治具試作の材料として
製造業

短納期で入手できたので、顧客納期に間に合わせることができました。

対象商品:
42214505
2014-06-25
用途:
マイクロカプラに接続

自家製ソーダ作りのペットボトル内部に利用するため、マイクロカブラだけでなく、ナットもステンレスで統一させた。
他の素材よりも値段はやや割高だが錆びずに利用できるため重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
48:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする