曜日別特売
M18 六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート) 大阪魂 42214706

M18 六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート) 大阪魂 42214706
M18 六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート) 大阪魂 42214706

六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM18
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)15
内容量1パック(2個)注文コード42214706品番M18
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM18材質S45Cねじピッチ2.5寸法m(mm)15熱処理H厚さ(mm)15規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)27表面処理クロメート寸法e(mm)約31.2二面幅S(mm)27寸法dk(Φmm)約26ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 補修作業
鍋谷電気管理事務所建設業・工事業

クロメートのこの種のボルトがなくて、探していました。コスパもいいかと思います。

対象商品 : 42214724
2023-05-04
用途: 農機具の修理
製造業

3点リンクのアジャスター修理用に購入、クロメートメッキもしてあり農機具にピッタリ^_^

対象商品 : 42214742
2021-05-12
用途:
その他業種

コスパの良い美しい錘が欲しかったのでM30サイズを購入.
M30ボルトにはめ込んで使用した.
使用感はバッチリ.
ナットにはネジサイズ(M30)と,材料名(S45C)の刻印があった.

1が参考にしています
対象商品 : 42214697
2019-09-09
用途: ヒッチキャリアの固定

ヒッチキャリアカーゴの固定に使用。問題なく使えました。

対象商品 : 42214681
2018-05-01
用途: 鋼材接続

このサイズはどこのホームセンターにも置いていなかった
M18やM14はホームセンターでほとんど取扱いがないようで
助かりました

3が参考にしています
対象商品 : 42214654
2018-02-28
用途: 農業機械の部品
農・林・水産業

農業機械の部品だが、強度も精度もこれで十分使える。

対象商品 : 42214697
2017-09-02
用途: 農機具の整備
甘利農園農・林・水産業

メッキ処理された高強度の商品を近場で探すには手間がかかる為、ネットで注文できるのは大変たすかります、商品につきましては何も問題はありません、

対象商品 : 42214654
2016-01-28
用途: 建設機械の修理等

強度が必要なのでS45Cが必須です。塗装済みの部品の取り付けにもメッキして有るので再塗装の手間が省けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする