六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42214724 品番 M22
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
ねじの呼びM22 材質S45C ねじピッチ2.5 寸法m(mm)18 熱処理H 厚さ(mm)18 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)32 表面処理クロメート 寸法e(mm)約37 二面幅S(mm)32 寸法dk(Φmm)約31 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.43MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
補修作業
鍋谷電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

クロメートのこの種のボルトがなくて、探していました。コスパもいいかと思います。

対象商品:
42214724
2023-05-04
用途:
農機具の修理
製造業

3点リンクのアジャスター修理用に購入、クロメートメッキもしてあり農機具にピッタリ^_^

対象商品:
42214742
2021-05-12
用途:
その他業種

コスパの良い美しい錘が欲しかったのでM30サイズを購入.
M30ボルトにはめ込んで使用した.
使用感はバッチリ.
ナットにはネジサイズ(M30)と,材料名(S45C)の刻印があった.

1人が参考にしています
対象商品:
42214697
2019-09-09
用途:
ヒッチキャリアの固定

ヒッチキャリアカーゴの固定に使用。問題なく使えました。

対象商品:
42214681
2018-05-01
用途:
鋼材接続

このサイズはどこのホームセンターにも置いていなかった
M18やM14はホームセンターでほとんど取扱いがないようで
助かりました

3人が参考にしています
対象商品:
42214654
2018-02-28
用途:
農業機械の部品
農・林・水産業

農業機械の部品だが、強度も精度もこれで十分使える。

対象商品:
42214697
2017-09-02
用途:
農機具の整備
甘利農園 様 (農・林・水産業)

メッキ処理された高強度の商品を近場で探すには手間がかかる為、ネットで注文できるのは大変たすかります、商品につきましては何も問題はありません、

対象商品:
42214654
2016-01-28
用途:
建設機械の修理等

強度が必要なのでS45Cが必須です。塗装済みの部品の取り付けにもメッキして有るので再塗装の手間が省けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
690:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする