LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 付箋(ふせん)
LION (ライオン事務器)の スタンダード付箋
ふせん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
42214734
品番
RL-17
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
ピンク
寸法(縦×横)(mm)
76.2×76.2
形状
正方形
材質
紙製/再生紙
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(本体)76.2×76.2
商品構成
単色
アズワン品番
64-8250-61