曜日別特売
M10 六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂 42214864

 

M10 六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂 42214864
M10 六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂 42214864

六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)8
内容量1パック(10個)注文コード42214864品番M10
販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
ねじの呼びM10材質S45Cねじピッチ1.5寸法m(mm)8表面処理パーカー熱処理H二面幅S(mm)17厚さ(mm)8規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナット寸法e(mm)約19.6寸法dk(Φmm)約16.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42214891
2023-05-31
用途: 機械部品の締結
卸売・小売業

ホームセンターでは高いし機械商社から購入すると数量が多い
少量を手ごろな値段で購入できていい

対象商品 : 42214873
2022-10-20
用途: 車の整備

ネジをなめきったときに、寸切りボルトと合わせて使用します。強度もありとても満足です。また購入しますよろしくお願いします。

対象商品 : 42214882
2022-08-09
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社伸和建設建設業・工事業

0.45m3級のノックボルト紛失につき購入しました.
少々割高感はありますが、送料無料に応じて購入.
市場品と遜色ありません.

対象商品 : 42214855
2022-07-27
用途: 2tトラック架装
その他業種

スペック通りのお品物なのかと。現時点不満はありません。

対象商品 : 42214837
2022-01-04
用途: 旧車のメンテ
製造業

旧車のメンテに使用しています。錆の関係からステンレス製を使いたいところですが、電蝕を考慮して、鉄系を使っています。エンジン部分は、特に高張力系を使用しています。他の部分も混在を防止するため、高張力が必要ない箇所でも安価なため統一して使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 42214891
2022-01-21
用途: ミニユンボのクローラー調整に
看板工房 どい

ミニユンボのクローラー調整に使いました
特に問題なくあとは耐久性に期待しています

対象商品 : 42214864
2022-03-11
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

ナットが錆たので別途購入のボルトと共に新しものと交換しました。

対象商品 : 42214882
2021-03-25
用途: 高強度ナット!
卸売・小売業

強い負荷がかかる場所に使用の為、ボルト、ナットを同時購入しました。
通常のボルトよりは少し割高ですが、個別、バラ売りで購入出来るので助かりました。
少量希望の方には購入しやすくコスパも良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1978:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする