※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂 42214995 M16 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂 42214995

六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42214995 品番 M16
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
ねじの呼び寸法M16 材質S45C ねじピッチ2.0 寸法m(mm)13 表面処理ユニクロ 熱処理H 厚さ(mm)13 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)24 寸法e(mm)約27.7 二面幅S(mm)24 寸法dk(Φmm)約23 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42214977
2020-02-09
用途:
機械部品の一部
製造業

一般のメーカー品と比べそん色ない。面もきれいで、とにかく安い。

対象商品:
42214995
2019-12-19
用途:
特製ベアリングプーラー製作に使用
個人のお客様

締め/緩めの繰り返しのベアリングプーラーに使うのでネジ山の耐久性が有り良かったです。

対象商品:
42214934
2020-08-17
用途:
車の部品の取り付けや木工作業等に
サービス業

ナットは沢山有っても差支えは無いのです、使用に対してはこれと言って不満はありません製品もしっかりしています、ホームセンターで買うよりは安くて良いので助かります。

対象商品:
42214943
2019-07-30
用途:
保守パーツに
サービス業

調べたところによると、ナット上面に対角状に2つの丸印がありますので強度区分は6T(ISOの強度区分6.8)になります。
安心して使えるナットです。

2人が参考にしています
対象商品:
42215031
2016-11-14
用途:
溶接時の固定、歪み修正等

SS材のナットでは高いトルクを何回もかけたら焼き付いてしまいますので45Cは必須です。もう少し価格が安くなると有難いです。

対象商品:
42214943
2014-09-01
用途:
農作業機の補修に使いました。
農・林・水産業

他社製品と同じく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1664:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする