曜日別特売
M18 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂 42215004

M18 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂 42215004
M18 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂 42215004

六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼び寸法M18
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)15
内容量1パック(2個)注文コード42215004品番M18
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼び寸法M18材質S45Cねじピッチ2.5寸法m(mm)15表面処理ユニクロ熱処理H厚さ(mm)15規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)27寸法e(mm)約31.2二面幅S(mm)27寸法dk(Φmm)約26ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42214977
2020-02-09
用途: 機械部品の一部
製造業

一般のメーカー品と比べそん色ない。面もきれいで、とにかく安い。

対象商品 : 42214995
2019-12-19
用途: 特製ベアリングプーラー製作に使用
個人のお客様

締め/緩めの繰り返しのベアリングプーラーに使うのでネジ山の耐久性が有り良かったです。

対象商品 : 42214934
2020-08-17
用途: 車の部品の取り付けや木工作業等に
サービス業

ナットは沢山有っても差支えは無いのです、使用に対してはこれと言って不満はありません製品もしっかりしています、ホームセンターで買うよりは安くて良いので助かります。

対象商品 : 42214943
2019-07-30
用途: 保守パーツに
サービス業

調べたところによると、ナット上面に対角状に2つの丸印がありますので強度区分は6T(ISOの強度区分6.8)になります。
安心して使えるナットです。

2が参考にしています
対象商品 : 42215031
2016-11-14
用途: 溶接時の固定、歪み修正等

SS材のナットでは高いトルクを何回もかけたら焼き付いてしまいますので45Cは必須です。もう少し価格が安くなると有難いです。

対象商品 : 42214943
2014-09-01
用途: 農作業機の補修に使いました。
農・林・水産業

他社製品と同じく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1664:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする