六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42215083 品番 M12
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼び寸法M12 材質S45C ねじピッチ1.75 寸法m(mm)10 表面処理亜鉛黒 熱処理H 厚さ(mm)10 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)19 寸法e(mm)約21.9 二面幅S(mm)19 寸法dk(Φmm)約18 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42215065
2021-04-11
用途:
バイクの交換用に

ナットに黒い表面処理がされている物が入手しづらいので購入出来て満足です、他にも三価ブラックの物がパック品も購入できるようにして頂けたらありがたいです。

対象商品:
42215101
2018-04-03
用途:
機械組付け作業

少量から購入でき、また、すぐに発送していただけるので急に必要となった時に助かります。

対象商品:
42215065
2017-03-10
用途:
家具組み立て
wing 様

塗装をしたアンティーク風の家具に使いたかったので
色もちょうどよく、綺麗すぎずに
思っていた感じを出せて良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3119:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする