六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42215144 品番 M5
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM5 材質S45C ねじピッチ0.8 寸法m(mm)4 表面処理三価ホワイト 熱処理H 厚さ(mm)4 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)8 寸法e(mm)約9.2 二面幅S(mm)8 寸法dk(Φmm)約7.8 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42215153
2021-12-01
用途:
50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車のブレーキ周りの固定ナットとして購入、材質としてもS45C確かな物です、
ありがとう御座います。

1人が参考にしています
対象商品:
42215162
2018-07-15
用途:
強度が必要な箇所の締めつけ
建設業・工事業

M8にしては締め過ぎかなという感じでも噛りがなく満足です。

対象商品:
42215171
2016-07-01
用途:
屋外での使用
総合設備エンジニアリング 様

S45Cでのメッキ品を始めて知って さびない為非常に良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする