曜日別特売
M30 六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト) 大阪魂 42215241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30 六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト) 大阪魂 42215241
M30 六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト) 大阪魂 42215241

六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM30
ねじピッチ3.5
厚さ(mm)24
内容量1個注文コード42215241品番M30
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
ねじの呼びM30材質S45Cねじピッチ3.5寸法m(mm)24表面処理三価ホワイト熱処理H厚さ(mm)24規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)46寸法e(mm)約53.1二面幅S(mm)46寸法dk(Φmm)約44ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42215153
2021-12-01
用途: 50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のブレーキ周りの固定ナットとして購入、材質としてもS45C確かな物です、
ありがとう御座います。

1が参考にしています
対象商品 : 42215162
2018-07-15
用途: 強度が必要な箇所の締めつけ
建設業・工事業

M8にしては締め過ぎかなという感じでも噛りがなく満足です。

対象商品 : 42215171
2016-07-01
用途: 屋外での使用
総合設備エンジニアリング

S45Cでのメッキ品を始めて知って さびない為非常に良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする