LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 印章用品
LION (ライオン事務器)の 回転印/エンドレス印
LION (ライオン事務器)の ナンバリングスタンプ
ナンバリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
印字桁数(桁)
日付と番号4桁3様式
仕様
E字体、様式:0,1,2、下4桁自動送り、下4桁の数字を沈下させて、日付だけでも使用できます。
注文コード
42215346
品番
B-37
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
印字桁数・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
印字桁数(桁)
日付と番号4桁3様式
付属品
メタルインキ1個・ステッキ1本
仕様
E字体、様式:0,1,2、下4桁自動送り、下4桁の数字を沈下させて、日付だけでも使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×50×140
アズワン品番
64-8261-94
印面種別
金属製
繰り返し・詰め替え
対応