大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(SUS310S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
ねじの呼び寸法
M8
注文コード
42215363
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M8
材質
SUS310S
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dk(Φmm)
約12.5
ねじ山種類
メートル並目