大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(SUS310S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び寸法
M10
注文コード
42215372
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M10
材質
SUS310S
ねじピッチ
1.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目