※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(SUS316)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
ねじの呼び寸法
M6
注文コード
42215406
品番
M6
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M6
材質
SUS316
ねじピッチ
1.0
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dk(Φmm)
約9.8
ねじ山種類
メートル並目