※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(SUS316)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び寸法
M8
注文コード
42215415
品番
M8
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M8
材質
SUS316
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dk(Φmm)
約12.5
ねじ山種類
メートル並目