LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 印章用品
LION (ライオン事務器)の 回転印/エンドレス印
LION (ライオン事務器)の ナンバリングスタンプ
ナンバリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
印字桁数(桁)
8桁7様式
仕様
E字体、様式:0,1,2,3,4,6,12、下6桁自動送り
注文コード
42215416
品番
B-78
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
印字桁数・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ナンバリングスタンプ
モノタロウ
¥
7,498
¥
8,248
税込
印字桁数(桁)
8桁7様式
付属品
メタルインキ1個・ステッキ1本
仕様
E字体、様式:0,1,2,3,4,6,12、下6桁自動送り
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×50×140
アズワン品番
64-8261-93
印面種別
金属製
繰り返し・詰め替え
対応