大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(SUS316)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び寸法
M14
注文コード
42215424
品番
M14
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M14
材質
SUS316
ねじピッチ
2.0
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dk(Φmm)
約21
ねじ山種類
メートル並目