LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 印章用品
LION (ライオン事務器)の 回転印/エンドレス印
LION (ライオン事務器)の ナンバリングスタンプ
ナンバリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
印字桁数(桁)
5桁2様式
仕様
OCR-HN字体、様式:0,1、全桁自動送り
注文コード
42215434
品番
C-20
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
印字桁数・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
印字桁数(桁)
5桁2様式
付属品
メタルインキ1個・ステッキ1本
仕様
OCR-HN字体、様式:0,1、全桁自動送り
材質
(字輪)真鍮彫刻
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×50×140
印面種別
金属製
繰り返し・詰め替え
対応