LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 印章用品
LION (ライオン事務器)の 回転印/エンドレス印
LION (ライオン事務器)の ナンバリングスタンプ
ナンバリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
印字桁数(桁)
4桁5様式
仕様
E字体、様式:0,1,2,3,4、全桁自動送り、透明ブリスターパッケージ入
注文コード
42215556
品番
D-41
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
印字桁数・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
印字桁数(桁)
4桁5様式
付属品
メタルインキ1個・ステッキ1本
仕様
E字体、様式:0,1,2,3,4、全桁自動送り、透明ブリスターパッケージ入
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×45×125
アズワン品番
64-8262-05
印面種別
金属製
繰り返し・詰め替え
対応