※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂 42215607 M8 六角ナット 1種(アルミ)(パック品) 大阪魂 42215607

六角ナット 1種(アルミ)(パック品)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42215607 品番 M8
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
材質A5056 ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)6.5 厚さ(mm)6.5 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 二面幅S(mm)13 寸法dk(Φmm)約12.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
仕事用
株式会社田島製作所 様

金属を止める為ボルトと一緒に購入しています。特に回りずらい等の不具合も無くとても助かっています。

対象商品:
42215573
2023-06-20
用途:
自動車部品の取付
製造業

ちょっとした部品の取付に使いました。鉄よりも軽くなるとは思うのですが、小さいので効果はごく僅かです。

対象商品:
42215591
2022-04-19
用途:
アルミシャフトを携帯用に二分割したものの接続用に使用
松本モーターサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質は問題なく軽量化が図れました。パック品は単価や量的に私の使用目的では満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42215607
2021-02-10
用途:
自働車の軽量化

A5000系と強度的には落ちるが、他のアルミに比べ比較的安価に入手出来重宝している。ただ自動車ファスナーにありがちなP1.25の細目が無いので対応をお願いしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
42215607
2021-02-17
用途:
電極装置のアルミ板の固定

形状や寸法精度が良くできていて、ボルトにもスムーズに締め込みができ、表面仕上げも良好。

対象商品:
42215582
2020-07-22
用途:
治具の組み立て

素材がアルミなので軽量化することができ満足しています。

対象商品:
42215591
2019-11-21
用途:
力のかからない締結部の軽量化
有限会社つるみ印刷 様

ジュラルミン等の高級品ではない、安価なアルミナットの存在は非常にありがたい。ワイヤロック用の穴あけなどの加工も楽です。
当然スチールより強度は落ちるので、置き換える際は締結の構造をよく吟味の上で実行されたし。

1人が参考にしています
対象商品:
42215625
2020-01-14
用途:
力のかからないM12(大型)ナットを軽量化のため置き換え

キャブレターと支柱の連結に使用。共振対策で少しでも軽くしたいので、安価な大型アルミナットはありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする