LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 印章用品
LION (ライオン事務器)の 回転印/エンドレス印
LION (ライオン事務器)の ナンバリングスタンプ
ナンバリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
印字桁数(桁)
8桁5様式
仕様
様式:0,1,2,3,4、下5桁自動送り
注文コード
42215617
品番
MB-51
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
印字桁数・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
印字桁数(桁)
8桁5様式
付属品
メタルインキ1個・ステッキ1本
仕様
様式:0,1,2,3,4、下5桁自動送り
材質
(印字面)ゴム製
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×50×143
アズワン品番
64-8261-68
印面種別
自動ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応