LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 印章用品
LION (ライオン事務器)の 回転印/エンドレス印
LION (ライオン事務器)の ナンバリングスタンプ
ナンバリング
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
印字桁数(桁)
6桁5様式
仕様
様式:0,1,2,3,4、下5桁自動送り
注文コード
42215635
品番
MC-51
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
印字桁数・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
印字桁数(桁)
6桁5様式
付属品
メタルインキ1個・ステッキ1本
仕様
様式:0,1,2,3,4、下5桁自動送り
材質
(印字面)ゴム製
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×50×143
印面種別
自動ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応