ナンバリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 印字桁数(桁)6桁5様式 仕様様式:0,1,2,3,4、下5桁自動送り 注文コード42215653 品番MM-21
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は印字桁数・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
印字桁数(桁)6桁5様式 付属品メタルインキ1個・ステッキ1本 仕様様式:0,1,2,3,4、下5桁自動送り 材質(印字面)ゴム製 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×143 アズワン品番64-8261-67 印面種別自動ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42215617
2017-11-27
用途:
製品のナンバリング

商品についての不満はありません。
納期も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする