※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 六角ナット 1種(チタン) 大阪魂 42215686 M8 六角ナット 1種(チタン) 大阪魂 42215686

六角ナット 1種(チタン)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42215686 品番 M8
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
ねじの呼びM8 材質チタン ねじピッチ1.25 寸法m(mm)6.5 厚さ(mm)6.5 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 二面幅S(mm)13 寸法dk(Φmm)約12.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42215695
2025-12-09
用途:
マフラーアースの為に
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーアースを施工する際に、フランジボルトの突き出た先にアース線の端子を止めるのに使用した。
ステンレスでも良いんだろうけど、やっぱチタンは軽いし、何よりも自己満足が大きい。(笑)

2024-12-22
用途:
オートバイ

色は濃いめのグレーで鉄より軽かったので間違いなくチタン。サイズは記載通りで他のM6ネジに問題なく締め付けられた。

2024-11-06
用途:
バイクの部品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

少しでも軽くしたくて使用しました。強度的に問題場所での使用です。

対象商品:
42215695
2021-03-12
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

交換可能な部分をステンレスからチタンに交換しました。とてもよいです。価格も満足です。

対象商品:
42215677
2018-10-10
用途:
ストライダーカスタム
製造業

見た目は規格通りの仕上がり。
締め付けた感じも問題無し。
耐久性はこれから検証します。

対象商品:
42215677
2017-10-26
用途:
チタンナット

なかなか購入できない物を安価でゲットできて満足してます。市販ではあまりお目にかかれないレア商品だと思います。単価は高いと思いますが軽さと強度を合わせ持つと言われるチタンは優れものだと思う。

対象商品:
42215695
2016-08-20
用途:
錆びたボルトとの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

価格もリーズナブルで使用上も問題なし。取り付けの際の専用グリスは念のために使用。

対象商品:
42215677
2016-07-07
用途:
バイクの整備
サイクルハウス 様

アルミ製に比べ強度に優れているし、何よりも軽量で錆ないのでオフロードバイクに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
458:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする