曜日別特売
M20 六角ナット 1種(チタン) 大阪魂 42215747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 六角ナット 1種(チタン) 大阪魂 42215747
M20 六角ナット 1種(チタン) 大阪魂 42215747

六角ナット 1種(チタン)

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM20
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)16
内容量1個注文コード42215747品番M20
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ねじの呼びM20材質チタンねじピッチ2.5寸法m(mm)16厚さ(mm)16規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)30寸法e(mm)約34.6二面幅S(mm)30寸法dk(Φmm)約29ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42215695
2025-12-09
用途: マフラーアースの為に
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーアースを施工する際に、フランジボルトの突き出た先にアース線の端子を止めるのに使用した。
ステンレスでも良いんだろうけど、やっぱチタンは軽いし、何よりも自己満足が大きい。(笑)

2024-12-22
用途: オートバイ

色は濃いめのグレーで鉄より軽かったので間違いなくチタン。サイズは記載通りで他のM6ネジに問題なく締め付けられた。

2024-11-06
用途: バイクの部品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

少しでも軽くしたくて使用しました。強度的に問題場所での使用です。

対象商品 : 42215695
2021-03-12
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

交換可能な部分をステンレスからチタンに交換しました。とてもよいです。価格も満足です。

対象商品 : 42215677
2018-10-10
用途: ストライダーカスタム
製造業

見た目は規格通りの仕上がり。
締め付けた感じも問題無し。
耐久性はこれから検証します。

対象商品 : 42215677
2017-10-26
用途: チタンナット

なかなか購入できない物を安価でゲットできて満足してます。市販ではあまりお目にかかれないレア商品だと思います。単価は高いと思いますが軽さと強度を合わせ持つと言われるチタンは優れものだと思う。

対象商品 : 42215695
2016-08-20
用途: 錆びたボルトとの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

価格もリーズナブルで使用上も問題なし。取り付けの際の専用グリスは念のために使用。

対象商品 : 42215677
2016-07-07
用途: バイクの整備
サイクルハウス

アルミ製に比べ強度に優れているし、何よりも軽量で錆ないのでオフロードバイクに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
458:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする