LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 印章用品
LION (ライオン事務器)の 回転印/エンドレス印
LION (ライオン事務器)の ナンバリングスタンプ
ダンボール用ナンバリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42215854
品番
M32-6
参考基準価格(税別)
¥179,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
印字桁数(桁)
6桁3様式
仕様
様式:0,1,2、下5桁自動送り、上1桁A・B・C・D・E・F・G・H・\・NO
材質
(印字面)ゴム製
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×95×300
アズワン品番
64-8262-06
印面種別
自動ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応