※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22 六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂 42215887 M22 六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂 42215887

六角ナット 1種(SCM435(H))

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42215887 品番 M22
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
ねじの呼び寸法M22 材質SCM435 ねじピッチ2.5 寸法m(mm)18 熱処理H 厚さ(mm)18 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)32 寸法e(mm)約37 二面幅S(mm)32 寸法dk(Φmm)約31 ねじ山種類メートル並目

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
クランプの締め付け

成型時にクランプするときに使用します。 翌日届いて問題なくつかえています。

対象商品:
42215835
2024-06-06
用途:
パーツの固定
製造業

部品組み付けに使用、強度の必要がありSCMのこちらを選択、SCMのボルトで固定。

対象商品:
42215835
2023-07-31
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

ヒッチメンバーの純正品のボルト・ナットがしょぼくて、強度のある製品を購入しました。もう言うことないです!素晴らしい!!

1人が参考にしています
対象商品:
42215896
2022-05-06
用途:
試験装置に組み込み
製造業

SCM435素材で強度も増しているので安心です。装置に組み込んでいるので耐久性が未知ですが、ダメになったらすぐに購入できそうなので安心です。

対象商品:
42215844
2022-05-04
用途:
畦塗り機の固定ボルトに使用
農・林・水産業

純正のナットとほぼ同じ強度、問題なく使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
42215853
2020-12-26
用途:
フライス盤のヘッドの首振り部分の固定ネジとして
有限会社山田精機工業 様

フライス盤のヘッドの首振りを固定するナットが六角部部分が減ってスパナが滑るようになったので、取り換えました。元々付いていたものとそん色はありません。
45Cの物よりは丈夫です。満足しています。

対象商品:
42215835
2018-03-05
用途:
クレーンレールの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ナット自体の強度はSCMなので問題はないと思います。
只、ナットの肉厚が後3-5MM厚いタイプ、又は内径は同寸でナット外形が1-2サイズ大きいタイプ(内径 M12でなっとレンチサイズは19M -> 21M-22Mのタイプ)が有れば安心です。

対象商品:
42215871
2018-02-13
用途:
ボルトの固定

表面の処理が素晴らしい!思わず頬ずりしたくなりました。マニアにはおすすめ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3628:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする