M32-8 ダンボール用ナンバリング LION (ライオン事務器) 42215888 M32-8 ダンボール用ナンバリング LION (ライオン事務器) 42215888 M32-8 ダンボール用ナンバリング LION (ライオン事務器) 42215888

ダンボール用ナンバリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42215888 品番 M32-8
参考基準価格(税別)¥212,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
印字桁数(桁)8桁3様式 仕様様式:0,1,2、下5桁自動送り、上1桁A・B・C・D・E・F・G・H・\・NO 材質(印字面)ゴム製 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×300 アズワン品番64-8262-08 印面種別自動ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする