※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 六角ナット 1種(ステンレス) 大阪魂 42215975 M8 六角ナット 1種(ステンレス) 大阪魂 42215975

六角ナット 1種(ステンレス)

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) ねじの呼びM8 注文コード42215975 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質ステンレス ねじピッチ1.25 寸法m(mm)6.5 厚さ(mm)6.5 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 二面幅S(mm)13 寸法dk(Φmm)約12.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42216011
2023-06-23
用途:
船の補修に

船の修理に使いました。デッキ部分に使用しているので、鉄製はすぐに駄目になるので耐久性に期待しています。価格もホームセンターなどより安くて満足です。

対象商品:
42215975
2022-11-16
用途:
ホームタンクの足部固定
教育・研究機関

このサイズの部品はなかなか手に入れにくかってのでたすこりました。

対象商品:
42216011
2023-07-20
用途:
機械の取付時

価格と数量と手頃で短納期で入荷できて満足しています。

対象商品:
42215975
2021-04-05
用途:
室内の手摺りパイプ固定に
日立ステージプランニング 様

室内で使用する手摺りパイプの固定に使用。
ナットの仕上げ、精度など規格品らしい出来栄えといえる美しさ(?)で、室内の目につく場所でも視覚的に邪魔にならないいい品でした。

対象商品:
42215975
2021-06-16
用途:
製品組み立て
製造業

SUS304のナットとしてはC/Pが高く助かった。

対象商品:
42215966
2020-12-16
用途:
我が家のインコケージ用止まり木部品
製造業

全く問題ないステンレスナットです。安っぽさはありません。

対象商品:
42215975
2019-07-31
用途:
機械部品の一部
株式会社ナックス 様 (製造業)

ねじ溝が引っ掛かることなくスムーズに締められ、他のメーカ品と比べてもまったく遜色ない。

1人が参考にしています
対象商品:
42215993
2019-03-26
用途:
日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

大変コスパに優れていますのでまた買う予定でいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする