M8 六角ナット 1種(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42216151

M8 六角ナット 1種(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42216151
M8 六角ナット 1種(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42216151

六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼び寸法M8
ねじピッチ1.25
厚さ(mm)6.5
内容量1パック(6個)注文コード42216151品番M8
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼び寸法M8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)13表面処理ブラック寸法e(mm)約15二面幅S(mm)13寸法dk(Φmm)約12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 黒駆体の物に固定

通常ナットに塗装でも良かったのですが、手間を省くため探したらありました。塗装なのか染めなのか分かりませんが、表面強度は高いように感じました。

2025-12-05
用途: ポリカガラスの固定に使用
運輸・通信業

鉄で黒色酸化鉄被膜の物は 水で錆びます。室内に使用する物ですが 今回はこちらを購入しました。大は小を兼ねる、ではないですが ステンなら室外室内問わず錆を心配しなくていいので お勧めします。

対象商品 : 42216115
2022-10-11
用途: メンテナンス

六角ナットのステンレス製でブラックを探していて、サイズとブラックでこちらの製品を購入。品質は十分で安心して使用できます。

対象商品 : 42216124
2022-03-04
用途: 商品撮影機材のベース組み立て
ADABIT JAPAN 合同会社卸売・小売業

精密、正確な加工がされており、作業時の於いてストレスを感じる事なく使用する事が出来る部材で満足しています。
20個単位でも価格が抑えられていれば、さらに良いのですが若干割高感を感じます。

対象商品 : 42216151
2022-03-26
用途: 自動車カスタム
建設業・工事業

黒のステンレス製はホムセン等ではなかなか売っていないので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42216142
2021-06-27
用途: 工作物の組み立て
製造業

バリ・塗装ムラ等もなく、品質に問題ありません。どこにでも提出できます。

対象商品 : 42216151
2021-11-02
用途: フェンス用のナット
戸田建設株式会社建設業・工事業

品質は特に問題なく、満足です。ありがとうございました。

対象商品 : 42216167
2020-05-29
用途: 分割ボートの継ぎ
建設業・工事業

ステンレスで黒とは珍しいですね。使用感は普通です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする