LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の フック
吸盤フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42216213
品番
KH-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
8
材質
(樹脂部)再生ABS樹脂製、吸盤:合成ゴム
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×36×101
アズワン品番
64-8251-59
商品説明動画
吸盤フック〈がっ吊り〉
参考になった