六角ナット 1種(旧JIS)(ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 42216264 品番 M3 P=0.6
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼び寸法M3 材質ステンレス ねじピッチ0.6 寸法m(mm)6 厚さ(mm)6 規格1種(旧JIS) ねじの種類ナット 寸法S(mm)3 二面幅S(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42216282
2023-01-05
用途:
旧車の補修

昭和40年代の車の補修を行っていて、ナットがボロなので旧JISのものを探していてモノタロウで発見。使い易くて便利です。

対象商品:
42216282
2021-05-26
用途:
旧車の修理
クラフトN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車が古くてあちらこちらに旧JISのネジが使われており、またホームセンター等には置いて無く探しておりました。他のネジ・ナット等も探してみたいと思います。

対象商品:
42216264
2019-02-28
用途:
機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

2016-05-03
用途:
家具取っ手取り付け

家具の修理にて、部品が旧JIS規格ネジを使用しており、ホームセンター等で探していましたが、何処にも見つからず、ここで見つかり大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする