M4 P=0.75 六角ナット 1種(旧JIS)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42216273

M4 P=0.75 六角ナット 1種(旧JIS)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42216273
M4 P=0.75 六角ナット 1種(旧JIS)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42216273

六角ナット 1種(旧JIS)(ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじの呼び寸法M4
ねじピッチ0.75
厚さ(mm)8
内容量1パック(15個)注文コード42216273品番M4 P=0.75
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼び寸法M4材質ステンレスねじピッチ0.75寸法m(mm)8厚さ(mm)8規格1種(旧JIS)ねじの種類ナット寸法S(mm)4二面幅S(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42216282
2023-01-05
用途: 旧車の補修

昭和40年代の車の補修を行っていて、ナットがボロなので旧JISのものを探していてモノタロウで発見。使い易くて便利です。

対象商品 : 42216282
2021-05-26
用途: 旧車の修理
クラフトN自動車・二輪車・自転車関連業

車が古くてあちらこちらに旧JISのネジが使われており、またホームセンター等には置いて無く探しておりました。他のネジ・ナット等も探してみたいと思います。

対象商品 : 42216264
2019-02-28
用途: 機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

2016-05-03
用途: 家具取っ手取り付け

家具の修理にて、部品が旧JIS規格ネジを使用しており、ホームセンター等で探していましたが、何処にも見つからず、ここで見つかり大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする