LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42216317
品番
MB57X-1P
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×57×8
仕様
透明ソフトバッグパッケージ入
材質
再生ポリカーボネート樹脂製、(磁石)ネオジウム使用
アズワン品番
64-8256-08
グリーン購入法
適合