※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42216343
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
4
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法dk(Φmm)
約7.8
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42216343
M5
05697221
M5
六角ナット1種(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(320個)
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました