※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42216377
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dk(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42216377
M10
05697255
M10
六角ナット1種(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(55個)
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました