※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42216413
品番
M18
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
15
厚さ(mm)
15
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dk(Φmm)
約26
ねじ山種類
メートル並目