曜日別特売
M6 六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42216456

M6 六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42216456
M6 六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42216456

六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼び寸法M6
ねじピッチ(mm)1
厚さ(mm)5
内容量1パック(34個)注文コード42216456品番M6
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
材質/仕上鉄/ドブ材質厚さ(mm)5ねじピッチ(mm)1ねじの呼び寸法M6規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)10表面処理ドブ寸法e(mm)約11.5二面幅(mm)10寸法m(mm)5二面幅S(mm)10寸法dk(Φmm)約9.8ねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42216483
2024-02-27
用途: 工事現場
建設業・工事業

空調機の基礎架台をH鋼で作製し接続箇所に使用します。まだ使用しておりませんが問題ないと思います

対象商品 : 42216465
2023-11-01
用途: グレーチングの連結時(盗難防止)
建設業・工事業

グレーチングの連結穴(Φ9xL13)に適合するのが、Znドブ付けM8xL30なのでナットを購入して、取り付けた。

対象商品 : 42216474
2024-01-16
用途: 単管金具締め付けに使用
農・林・水産業

ドブ漬けメッキの耐久性・安心感に期待して使用します。

対象商品 : 42216456
2020-05-11
用途: ボートトレーラーの修理

M6サイズを購入しました。 ドブメッキのナットでこのサイズはなかなか見つからないので、重宝してます。 亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。

対象商品 : 42216465
2016-09-02
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ねじ山内部までメッキされており期待通りの製品です。
同じドブ浸けボルトとの組み合わせで不具合は有りません。

対象商品 : 42216483
2018-05-15
用途: 屋外装置の取付
広川通信株式会社

屋外の使用で、全く問題がありません。次も購入しようと、思います

対象商品 : 42216483
2016-03-03
用途: ショベル
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

対象商品 : 42216465
2016-01-15
用途: アングルの組み立て
教育・研究機関

問題なく使用できました。
また利用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2955:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする