LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライムグリーン
注文コード
42216597
品番
MB86X-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライムグリーン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×86×12
仕様
透明ソフトバッグパッケージ入
材質
ポリカーボネート樹脂製、(磁石)ネオジウム使用
アズワン品番
64-8256-12
グリーン購入法
適合