ネームプレート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 42216694 品番 ID-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様裏面マグネット付 材質(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×4.5 カードサイズ(mm)35×82 アズワン品番64-8195-56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42216685
2021-01-19
用途:
集合ポストの名札
合同会社GET 様 (サービス業)

大きさ・形状とても良いと思うが、マグネットが少し弱いかなと思う。
でも何よりも納品が遅すぎる。

対象商品:
42216703
2017-11-03
用途:
掲示板のタイトル
その他業種

もう少し磁力が強いものも欲しい。
サイズももう少し幅が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする