LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットポケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42216712
品番
CP-640
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
特性
強力
サイズ
ハガキ判
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×25×158
耐荷重(g)
約1050
仕様
裏面強力マグネット付
材質
再生PPシート製0.65mm厚
アズワン品番
64-8255-92
RoHS指令(10物質対応)
対応