マグネットポケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズハガキ判 注文コード42216728 品番CP-641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
特性強力 サイズハガキ判 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×30×275 耐荷重(g)約1050 仕様裏面強力マグネット付 材質再生PPシート製0.65mm厚 アズワン品番64-8255-93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42216746
2017-11-24
用途:
書類の一時的な置き場として。

硬すぎず、軟らかすぎず、他メーカーさんのよりずっと良いです。枚数の少ない書面でも、一時的に入れるのに役立ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする